Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5ZE43 U Bolt Aluminiu 1/2-13 Teava 4 In | AE7LWU

APPROVED VENDOR 5ZE43 șurub în U aluminiu 1/2-13 țeavă 4 in

În stoc
Articol: AE7LWU Model: 5ZE43
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
€12.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii4"
Lungime interioară6"
Lățimea interioară4.5 "
MaterialAluminiu
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are filete grosiere laminate, pentru dimensiuni de țevi din oțel sau fier forjat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZE43 șurub în U aluminiu 1/2-13 țeavă 4 in
€12.56 /unitate