Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 658197-PG Bolt pentru aragaz plat 5/16-18X2 L, 100PK | AC3XTT 2XJ76

APPROVED VENDOR 658197-PG Șurub pentru aragaz plat 5/16-18X2 L, 100 buc

În stoc
Element: AC3XTT Model: 658197-PGCrucea Ref: 2XJ76
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
€152.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt de aragaz
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.597 "
Inaltimea capului0.191 "
Tip capPlat
Mărimea găurii11/32
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB70-100
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă0 - +375 F.
Forța de tracțiune60,000 PSI
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4435
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiLungimeLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
VANZATOR APROBAT 658153-PG Bolt pentru aragaz plat 3/16-24x2 L - Pachet De 100 | AC3XTD 2XJ63 658153-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24€122.22
VANZATOR APROBAT 658157-PG Bolt pentru aragaz plat 3/16-24x3 L - Pachet De 100 | AC3XTE 2XJ64 658157-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24€133.41
VANZATOR APROBAT 658189-PG Bolt pentru aragaz plat 1/4-20 x 6 L - Pachet De 100 | AC3XTQ 2XJ74 658189-PG7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20€352.85
VANZATOR APROBAT 658201-PG Bolt pentru aragaz plat 5/16-18x3 L - Pachet De 100 | AC3XTU 2XJ77 658201-PG7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18€225.92
RFQ
VANZATOR APROBAT 658209-PG Soba Bolt Flt 3/8-16x1 1/2l - Pachet De 100 | AC3XTW 2XJ79 658209-PG7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16€332.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 658197-PG Șurub pentru aragaz plat 5/16-18X2 L, 100 buc
€152.06 /ambalaj