Furnizor APROBAT 6604 Rotile Cauciuc Pachet De 4 | AD8PPB 4LLN4

APPROVED VENDOR 6604 Rotile cauciuc Pachet de 4

În stoc
Element: AD8PPB Model: 6604Crucea Ref: 4LLN4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€559.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de rotiță pentru plăci
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterSet de rotiță pentru plăci
Tip rotorRigid / pivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăOţel
Durometru80 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 "x 3"
Rating de încărcare700 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Inălțime totală6"
Dimensiunea plăcii3-3/4" x 4-3/8"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Raza pivotantă4"
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeRating de încărcareInălțime totalăMaterialul roțiiPreț
Furnizor APROBAT 6602 Rotile Otel Pachet De 4 | AD8PPA 4LLN3 6602Oţel900 lb.7"Oţel€201.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6604 Rotile cauciuc Pachet de 4
€559.07 /unitate