Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 696084-PG Metal Screw Flat #12 1 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JAP 1MB26

APPROVED VENDOR 696084-PG Metal Screw Flat #12 1 3/4 Inch Length, 100PK

În stoc
Element: AB2JAP Model: 696084-PGCrucea Ref: 1MB26
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
€27.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.412 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#12
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)8.56
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 696084-PG Metal Screw Flat #12 1 3/4 Inch Length, 100PK
€27.39 /ambalaj