Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6AB84 Hex Cap Screw Grade 8 M18 x 2.50, 60mm Length, 10PK | AE7RLC

APPROVED VENDOR 6AB84 Șurub hexagonal grad 8 M18 x 2.50, lungime 60 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7RLC Model: 6AB84
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
€57.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
DiametruM18
finalizareaCuptor negru
Calitate8
Inaltimea capului11.5mm
Tip capHex
Șef Lățime27mm
Lungime sub cap60mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului60mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AB84 Șurub hexagonal grad 8 M18 x 2.50, lungime 60 mm, 10 buc.
€57.69 /ambalaj