Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6ALC5 Comutator de presare Manual 375 Psig | AE7UGM

APPROVED VENDOR 6ALC5 Presă comutator manual 375 psig

În stoc
Articol: AE7UGM Model: 6ALC5
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
€20.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Lungimea capilară48 In.
Presiune diferențială375 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţiePentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat
MontareUniversal
Deschis (PSI)375
Conexiune sub presiune1/4 "SAE feminin
Gamă150 la 700 psi
ReseteazaManual
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune ridicată
Tipul comutatoruluiSPST
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALC5 Presă comutator manual 375 psig
€20.68 /unitate