Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6BA42 Șurub cu cap hexagonal grad 5 M12 x 1.50, lungime 50 mm, 25 buc | AE7YBL

APPROVED VENDOR 6BA42 Șurub hexagonal grad 5 M12 x 1.50, lungime 50 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7YBL Model: 6BA42

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€44.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.5
DiametruM12
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap50mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului50mm
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA42 Șurub hexagonal grad 5 M12 x 1.50, lungime 50 mm, 25 buc.
€44.85 /ambalaj