Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6BA75 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, lungime 30 mm, 25 buc | AE7YCX

APPROVED VENDOR 6BA75 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, 30 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7YCX Model: 6BA75
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
€24.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului3.5mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap30mm
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului30mm
Probă încărcată33,000 psi
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA75 Șurub cu cap hexagonal M5 x 0.80, 30 mm lungime, 25 buc.
€24.36 /ambalaj