Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CA42 Hex Nut Full M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK | AE7ZRT

APPROVED VENDOR 6CA42 Piuliță hexagonală plină M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK

În stoc
Articol: AE7ZRT Model: 6CA42
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
€46.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaCuptor negru
CalitateClasa de 10
Înălţime2.4mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC36 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA42 Piuliță hexagonală plină M3 X 0.50 5.5Mm W, 100PK
€46.77 /ambalaj