Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CA43 Piuliță hexagonală M4 X 0.70Mm 7Mm L, 100PK | AE7ZRU

APPROVED VENDOR 6CA43 Piuliță hexagonală plină M4 X 0.70 mm 7 mm l, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7ZRU Model: 6CA43
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
€20.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaCuptor negru
CalitateClasa de 10
Înălţime3.2mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10
Rockwell HardnessC36 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA43 Piuliță hexagonală plină M4 X 0.70 mm 7 mm l, 100 buc.
€20.62 /ambalaj