Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CA85 Piuliță hexagonală M2 X 0.40Mm 4Mm L, 100PK | AE7ZUL

APPROVED VENDOR 6CA85 Piuliță hexagonală plină M2 X 0.40 mm 4 mm l, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7ZUL Model: 6CA85
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
€14.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Duritate Brinell70
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
finalizareaSimplu
Înălţime1.6mm
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2 X 0.4
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA85 Piuliță hexagonală plină M2 X 0.40 mm 4 mm l, 100 buc.
€14.63 /ambalaj