Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB22 Piuliță hexagonală M12 X 1.50 19Mm L, 50PK | AE8AAG

APPROVED VENDOR 6CB22 Piuliță hexagonală completă M12 X 1.50 19 mm l, 50 uc.

În stoc
Articol: AE8AAG Model: 6CB22
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
€29.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime10mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB22 Piuliță hexagonală completă M12 X 1.50 19 mm l, 50 uc.
€29.77 /ambalaj