Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6CB34 Hex Nut Full M24 X 1.50 36Mm W, 20PK | AE8AAN

APPROVED VENDOR 6CB34 Piuliță hexagonală completă M24 X 1.50 36 mm l, 20 uc.

În stoc
Articol: AE8AAN Model: 6CB34

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€130.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM24-1.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime19mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM24 X 1.5
Tip filetMetrică Pitch Fine
TipComplet
Lăţime36mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB34 Piuliță hexagonală completă M24 X 1.50 36 mm l, 20 uc.
€130.70 /ambalaj