Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6CDP2 Sticlă pentru buretă 50ml.grad B Pachet De 4 | AE8AQV

APPROVED VENDOR 6CDP2 Sticlă pentru buretă 50ml.grad B Pachet de 4

În stoc
Articol: AE8AQV Model: 6CDP2
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
€58.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuretă, Straight Bore
Capacitate50mL
ClasăB
Gama de absolvire0 până la 50 ml
Subdiviziuni de absolvire0.1mL
Lungime860mm
MaterialSticlă
Material robinetSticlă
Toleranță+/- 0.10 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.51
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)87.88
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7017905000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: grad B

Variante de produs

ProdusModelClasăToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 6CDN8 Sticlă pentru buretă 50ml.grad A Pachet De 4 | AE8AQQ 6CDN8A+/- 0.05 ml€79.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDP2 Sticlă pentru buretă 50ml.grad B Pachet de 4
€58.69 /unitate