Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CDP6 Burette Ptfe 50ml.grade A Pachet De 4 | AE8AQZ

APPROVED VENDOR 6CDP6 Burette Ptfe 50ml.grad A Pachet de 4

În stoc
Articol: AE8AQZ Model: 6CDP6
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
€153.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuretă, Straight Bore
Capacitate50mL
ClasăA
Gama de absolvire0 până la 50 ml
Subdiviziuni de absolvire0.1mL
Lungime860mm
MaterialPTFE
Material robinetPTFE
Toleranță+/- 0.05 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.51
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)87.88
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS3926909910
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: clasa A

Variante de produs

ProdusModelCapacitateClasăGama de absolvireLungimeMaterialToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 6CDP5 Burette Ptfe 25ml.grad A - Pachet De 6 | AE8AQY 6CDP525mLA0 până la 25 ml630mmSticlă+/- 0.05 ml€207.19
VANZATOR APROBAT 6CDP9 Burette Ptfe 25ml.grade B - Pachet De 6 | AE8ARB 6CDP925mLB0 până la 25 ml630mmPTFE+/- 0.10 ml€162.27
VANZATOR APROBAT 6CDR0 Burette Ptfe 50ml.grade B Pachet De 4 | AE8ARC 6CDR050mLB0 până la 50 ml860mmSticlă+/- 0.10 ml€110.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDP6 Burette Ptfe 50ml.grad A Pachet de 4
€153.61 /unitate