APPROVED VENDOR 6CDR2 Burette Automatic Glass 10ml.grade B | AE8ARE

APPROVED VENDOR 6CDR2 Burette Automatic Glass 10ml.grade B

În stoc
Articol: AE8ARE Model: 6CDR2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€106.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurette, Automatic
Capacitate10mL
ClasăB
Gama de absolvire0 până la 10 ml
Subdiviziuni de absolvire0.05mL
Lungime770mm
MaterialSticlă
Material robinetSticlă
Toleranță+/- 0.05 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.54
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS7017905000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: grad B

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CDR2 Burette Automatic Glass 10ml.grade B
€106.61 /unitate