Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 6CYZ3 Conector Split Bolt | AE8FUA

APPROVED VENDOR 6CYZ3 Conector Split Bolt

În stoc
Element: AE8FUA Model: 6CYZ3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu șurub divizat
ConnectsCupru în fir de cupru
AmenajăriCap-patrat
Stilul șefuluiCap-patrat
MaterialCupru electrolitic
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)str. 8
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)250 kcmil la 1 str

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536908085
Tara natalaBR

Detalii produs:

    • Material bară de presiune (cupru)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CYZ3 Conector Split Bolt
€21.22 /unitate