Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DE70 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M16 x 2x65 | AE8HMV

APPROVED VENDOR 6DE70 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M16 x 2x65

În stoc
Articol: AE8HMV Model: 6DE70
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
€14.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.24mm
Inaltimea capului16mm
Tip capStandard
Lungime sub cap65mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului44mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE70 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M16 x 2x65
€14.22 /unitate