Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6DE88 Șurub cu cap cu cap M5 x 0.80 X 16, 25PK | AE8HND

APPROVED VENDOR 6DE88 Șurub cu cap cu mufă Flg M5 x 0.80 X 16, 25PK

În stoc
Element: AE8HND Model: 6DE88
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
€18.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap flanșă
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capFlanșă
Lungime sub cap16mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiDreptaci
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE88 Șurub cu cap cu mufă Flg M5 x 0.80 X 16, 25PK
€18.20 /ambalaj