Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6DU22 Șurub cu cap cu cap plat M2 x 0.45 X 8, 25PK | AE8KYC

APPROVED VENDOR 6DU22 Șurub cu cap cu cap plat M2 x 0.45 X 8, 25PK

În stoc
Articol: AE8KYC Model: 6DU22

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.45
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.5mm
Inaltimea capului1.5mm
Tip capPlat
Lungime sub cap8mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet0.45mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU22 Șurub cu cap cu cap plat M2 x 0.45 X 8, 25PK
€14.23 /ambalaj