Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6DYW7 Mașină de spălat plată din zinc pentru 1-3/4 inch, 10PK | AE8LYJ

APPROVED VENDOR 6DYW7 Mașină de spălat plată din zinc pentru 1-3/4 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE8LYJ Model: 6DYW7
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
€35.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.75 "
În interiorul Dia.1.875 "
MaterialOţel
În afara Dia.4"
pachetul Greutate5 lbs.
Rockwell HardnessRb 40 min
Grosime0.19 "
Grosime Toleranță+/- 0.030 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.11
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaPreț
Furnizor APROBAT P42014-PG Saiba Plata Uss Steel Se potriveste cu 1-3/8 inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Simplu1.375 "1.5 "3.25 "---€69.31
VANZATOR APROBAT 4VNX8 Șaibă plată 5/16 Id x 3/4 Diametru exterior Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Simplu1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DYW7 Mașină de spălat plată din zinc pentru 1-3/4 inch, 10 buc
€35.42 /ambalaj