Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6EA30 Socket Cap Screw Low Stainless Steel M8 x 1.25 X 45, 10PK | AE8MGU

APPROVED VENDOR 6EA30 Șurub cu cap din oțel inoxidabil M8 x 1.25 X 45, 10 buc.

În stoc
Articol: AE8MGU Model: 6EA30
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
€30.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului5mm
Tip capJos
Lungime sub cap45mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA30 Șurub cu cap din oțel inoxidabil M8 x 1.25 X 45, 10 buc.
€30.73 /ambalaj