Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 6EA39 Șurub cu cap cu mufa mic M3 x 0.50 X 6, 100PK | AE8MHC

APPROVED VENDOR 6EA39 Șurub cu cap cu mufa mic M3 x 0.50 X 6, 100PK

În stoc
Articol: AE8MHC Model: 6EA39
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
€36.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului2mm
Tip capJos
Lungime sub cap6mm
Material8.8 oțel
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C32
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA39 Șurub cu cap cu mufa mic M3 x 0.50 X 6, 100PK
€36.49 /ambalaj