Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6EB43 Buton cu șurub cu cap din oțel inoxidabil M5 x 0.80 X 35, 25 buc | AE8MQP

APPROVED VENDOR 6EB43 Soclu Buton șurub din oțel inoxidabil M5 x 0.80 X 35, 25PK

În stoc
Articol: AE8MQP Model: 6EB43

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€0.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.9.5mm
Inaltimea capului2.8mm
Tip capButon
Lungime sub cap35mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB43 Soclu Buton șurub din oțel inoxidabil M5 x 0.80 X 35, 25PK
€0.87 /ambalaj