Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 6EEF4 Clemă pentru cablu de sârmă 0.75x0.75 inci - Pachet De 25 | AE8MZZ

APPROVED VENDOR 6EEF4 Clemă pentru cablu de sârmă 0.75x0.75 inci - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE8MZZ Model: 6EEF4
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
€9.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru cablu
Tip clipC-Type
CuloriGri
Înălţime0.37 "
Lungime0.75 "
MaterialNailon 6/6
Metoda de montareSuport adeziv
Înălțimea slotului0.19 "
Slot Width0.23 "
Temp. Gamă-25 grade până la 85 grade F
TipAuto-adezive
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMax. Pachet Dia.Slot WidthLăţimePreț
APROBAT VENDOR 6EEF5 Clemă pentru cablu de sârmă 1.01x1.00 inci - Pachet De 25 | AE8NAA 6EEF5Natural0.68 "1.01 "-0.7 "1"€13.67
APROBAT VENDOR 6EEF6 Clemă pentru cablu de sârmă 1.18x1.00 inci - Pachet De 25 | AE8NAB 6EEF6Gri0.73 "1.18 "0.47-0.55 "0.55 "1"€23.16
APROBAT VENDOR 6EEF7 Clemă pentru cablu de sârmă 1.18x1.00 inci - Pachet De 25 | AE8NAC 6EEF7Gri0.87 "1.18 "0.63-0.71 "0.71 "1"€26.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF4 Clemă pentru cablu de sârmă 0.75x0.75 inci - Pachet de 25
€9.57 /unitate