Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6EU39 Șurub de umăr M6 X 1 X 55Mm L, 5UC | AE8PGX

APPROVED VENDOR 6EU39 Șurub cu umăr M6 X 1 X 55 mm L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE8PGX Model: 6EU39
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
€84.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă5g6g
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului5.5mm
Stilul șefuluistriate
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune159,500 PSI
Rockwell HardnessC39 până la C44
Forța de forfecare95,700 psi
Umăr Dia.8mm
Lungimea umărului55mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului11mm
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EU39 Șurub cu umăr M6 X 1 X 55 mm L, 5 buc.
€84.41 /ambalaj