Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 6FB70 Cupă cu șurub de fixare M2.5 X 0.45Mm X 3Mm, 100UC | AE8RUV

APPROVED VENDOR 6FB70 Cupă cu șurub cu priză M2.5 X 0.45 mm X 3 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AE8RUV Model: 6FB70
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
€37.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă5g6g
Echivalent zecimal0.098 "
Dimensiunea unității1.3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
MaterialOţel
Lungime totală3mm
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45 Minim
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăEchivalent zecimalDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaInaltimea capuluiȘef LățimeMaterialPreț
VÂNTORUL APROBAT 121081-PR Șurub de fixare priză Con 10-32 x 3/16 - Pachet De 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€36.04
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 121126-PR Șurub de fixare priză Con 1/4-28 x 3/8 - Pachet De 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketOxid negru--Aliaj de oțel€46.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FB70 Cupă cu șurub cu priză M2.5 X 0.45 mm X 3 mm, 100 buc.
€37.97 /ambalaj