Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6GXC4 unghi sillcock cheie liberă 3/4 Fpt | AE9AKL

APPROVED VENDOR 6GXC4 unghi sillcock cheie liberă 3/4 ft

În stoc
Articol: AE9AKL Model: 6GXC4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSillcock unghiular
Material corpAlamă
Tipul disculuiEPDM
Manipulați materialulCromat
Tip mânerCheia slăbită
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (0 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerTipul de intrarePresiune maximăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1APY5 Robinet alamă sfert de tură 3/4 in | AA8XYK 1APY5Minge ChromezincSfert de turăFNPT125 psi€20.16
Furnizor APROBAT GGS-2VRP4 Sillcock, un sfert de tura, 3/4" dimensiune admisie, NPT, alamă | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de turăFNPT125 psi€13.31
Furnizor APROBAT GGS-2VRR1 Sillcock Sfert Turn Alamă 3/4 Lipire | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de turăCupa de lipit125 psi€13.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC4 unghi sillcock cheie liberă 3/4 ft
€21.05 /unitate