Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS-2VRP4 Sillcock, sfert de tura, dimensiune admisie 3/4, NPT, alamă | AE9ZXG 6PDZ2

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 Sillcock, un sfert de tura, 3/4" dimensiune admisie, NPT, alamă

În stoc
Articol: AE9ZXG Model: GGS-2VRP4Crucea Ref: 6PDZ2
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
€9.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSillcock unghiular
Material corpAlamă
Tipul disculuiMinge de alamă cu inel O din nitril
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerSfert de tură
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (0 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerTipul de intrarePresiune maximăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1APY5 Robinet alamă sfert de tură 3/4 in | AA8XYK 1APY5Minge ChromezincSfert de turăFNPT125 psi€17.59
VANZATOR APROBAT 6GXC4 unghi sillcock cheie liberă 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMCromatCheia slăbităFNPT150 psi€20.90
Furnizor APROBAT GGS-2VRR1 Sillcock Sfert Turn Alamă 3/4 Lipire | AE9ZXH 6PDZ3 GGS-2VRR1Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de turăCupa de lipit125 psi€11.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP4 Sillcock, un sfert de tura, 3/4" dimensiune admisie, NPT, alamă
€9.95 /unitate