Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS-2VRR1 Sillcock Sfert Turn Alamă 3/4 Lipire | AE9ZXH 6PDZ3

APPROVED VENDOR GGS-2VRR1 Sillcock Sfert Turn Alamă 3/4 Lipire

În stoc
Articol: AE9ZXH Model: GGS-2VRR1Crucea Ref: 6PDZ3
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
€13.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSillcock unghiular
Material corpAlamă
Tipul disculuiMinge de alamă cu inel O din nitril
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerSfert de tură
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareCupa de lipit
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerTipul de intrarePresiune maximăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1APY5 Robinet alamă sfert de tură 3/4 in | AA8XYK 1APY5Minge ChromezincSfert de turăFNPT125 psi€20.16
VANZATOR APROBAT 6GXC4 unghi sillcock cheie liberă 3/4 Fpt | AE9AKL 6GXC4EPDMCromatCheia slăbităFNPT150 psi€21.05
Furnizor APROBAT GGS-2VRP4 Sillcock, un sfert de tura, 3/4" dimensiune admisie, NPT, alamă | AE9ZXG 6PDZ2 GGS-2VRP4Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de turăFNPT125 psi€13.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRR1 Sillcock Sfert Turn Alamă 3/4 Lipire
€13.53 /unitate