Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6JE23 Aripă cu șurub M8x1.25x40mm A2 Ss | AE9FHR

APPROVED VENDOR 6JE23 Aripă șurub M8x1.25x40mm A2 inox

În stoc
Post: AE9FHR Model: 6JE23
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
€13.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă6g
finalizareaSimplu
Cap Dia.13.8mm
Inaltimea capului14.8mm
Tip caparipă
Șef Lățime30.3mm
Lungime40mm
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158082
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6JE23 Aripă șurub M8x1.25x40mm A2 inox
€13.87 /unitate