Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6MN30 Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch | AE9UUN

APPROVED VENDOR 6MN30 Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch

În stoc
Articol: AE9UUN Model: 6MN30

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpAlamă
ConexiuneFNPT x FNPT
Stil de montajDrept
Manipulați materialulOţel
Lungime1 53 / 64 "
Max. Înălţime1 13 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuMetal
Tip tulpinăAlamă
Temp. Evaluare0 de grade până la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneStil de montajLungimeMax. ÎnălţimeDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 6MM61 Supapă cu ac drept alamă 1/8 x 1/4 in | AE9UQU 6MM61Compresie x MNPTDrept1.5 "1.5 "1 / 8 "x 1 / 4"€31.50
VÂNDATOR APROBAT 6MM62 Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch | AE9UQV 6MM62Compresie x MNPTDrept1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "€31.22
VÂNDATOR APROBAT 6MM63 Supapă cu ac alamă unghiulară 1/8 x 1/4 inch | AE9UQW 6MM63Compresie x MNPTUnghiular13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"€21.01
VÂNDATOR APROBAT 6MM66 Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch | AE9UQX 6MM66Compresie dublăDrept1 13 / 16 "1 5 / 16 "-€23.64
VÂNTORUL APROBAT 6MN29 Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AE9UUM 6MN29FNPT x FNPTDrept1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "€19.88
VÂNDUL APPROBAT 6MN31 Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AE9UUP 6MN31FNPT x MNPTDrept1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "€19.78
APPROVAT VENDOR 6MN32 Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch | AE9UUQ 6MN32FNPT x MNPTDrept1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "€32.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6MN30 Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch
€26.47 /unitate