Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTK | AF2UTN

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTK

În stoc
Element: AF2UTN Model: 6XZV5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimit Control/Thermostat
Contact Rating Rezistiv @ 277V25A
Comutați acțiuneaDeschide 1-2 pe Rise
Temp. Gamă90 - 150 (170 fix)
Wați @ 120V3000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9032100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rating de contact rezistiv @ 480V (A) (12.5A)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Wați @ 240V (6000)

Variante de produs

ProdusModelComutați acțiuneaPreț
APPROVED VENDOR 6XZV4 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTJ | AF2UTM 6XZV4Deschideți pe Rise€34.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTK
€35.86 /unitate