Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 7124FF-0150-125-0800 Garnitura Full Face 8 Inch Sbr Red | AB3JRL 1TUV7

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0800 Garnitură completă 8 inch Sbr Red

În stoc
Articol: AB3JRL Model: 7124FF-0150-125-0800Crucea Ref: 1TUV7
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
€13.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
Găuri de bolt8
CuloriRoșu
În interiorul Dia.8.625 "
MaterialAmestec SBR
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.13.5
Temp. Gamă-20 la 180 F
Grosime1 / 8 "
TipGarnitură completă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)0.33
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS4016935050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0075 Garnitură cu față completă 3/4 inch neopren negru | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Negru1-1/16 "Amestec de neopren3.875 "-20 Până la 190 F.€1.05
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0100 Garnitură de 1 inch Neopren negru | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Negru1-5/16 "Amestec de neopren4.25 "-20 Până la 190 F.€1.31
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0150 Garnitură cu față completă 1 1/2 inch Neopren negru | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Negru1-29/32 "Amestec de neopren5"-20 Până la 190 F.€1.82
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0200 Garnitură Full Face 2 inch Neopren Negru | AB3JQW 1TUT2 9071FF-0150-125-0200Negru2.375 "Amestec de neopren6"-20 Până la 190 F.€2.60
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0250 Garnitură cu față completă 2 1/2 inch Neopren negru | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Negru2.875 "Amestec de neopren7"-20 Până la 190 F.€3.62
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0300 Garnitură Full Face 3 Inch Neopren Negru | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Negru3.5 "Amestec de neopren7.5 "-20 Până la 190 F.€4.16
VANZATOR APROBAT 9071FF-0150-125-0400 Garnitură cu față completă 4 inchi Neopren negru | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Negru4.5 "Amestec de neopren9"-20 Până la 190 F.€5.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0800 Garnitură completă 8 inch Sbr Red
€13.36 /unitate