Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 7183 Tablă Oțel inoxidabil 430 0.018 x 6 x 12 inchi | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 Tablă 430 Oțel inoxidabil 0.018 x 6 x 12 inchi

În stoc
Articol: AE4VBQ Model: 7183Crucea Ref: 5MWR3
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTablă
aliaj de tip430
finalizarea432BA
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.032 "
MaterialOţel inoxidabil
firerecoaptă
Grosime0.018 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipScop general
Rezistență tipică la randament30,000 PSI
Lăţime6"
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7220900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistență tipică la randamentaliaj de tipfinalizareaLăţimeLungimeMaterialfireGrosimePreț
Furnizor APROBAT 250 Foaie de alamă 0.005 x 4 x 10 inci - Pachet De 6 | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 PSI260Moară4"10 "AlamăHO20.005 "€28.01
APPROVED VENDOR 251 Foaie de alamă 0.010 x 4 x 10 inci - Pachet De 6 | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 PSI260Moară4"10 "AlamăHO20.01 "€33.63
APPROVED VENDOR 252 Foaie de alamă 0.015 x 4 x 10 inci - Pachet De 6 | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 PSI260Moară4"10 "AlamăHO20.015 "€50.48
APPROVED VENDOR 253 Foaie de alamă 0.032 x 4 x 10 inci - Pachet de 3 | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 PSI260Moară4"10 "AlamăHO20.032 "€43.85
Furnizor APROBAT 255 Tablă Aluminiu 0.016 x 4 x 10 inci - Pachet De 6 | AE4VBK 5MWN0 255-3003Moară4"10 "AluminiuH140.016 "€17.59
Furnizor APROBAT 256 Tablă Aluminiu 0.032 x 4 x 10 inci - Pachet De 6 | AE4VBL 5MWN1 256-3003Moară4"10 "AluminiuH140.032 "€19.46
Furnizor APROBAT 257 Tablă Aluminiu 0.064 x 4 x 10 inci - Pachet De 6 | AE4VBM 5MWN2 257-3003Moară4"10 "AluminiuH140.064 "€32.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7183 Tablă 430 Oțel inoxidabil 0.018 x 6 x 12 inchi
€10.27 /unitate