APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YNM 1PU86

APPROVED VENDOR 7220SS Piuliță mare 4-40, 5 buc

Element: AB2YNM Model: 7220SSCrucea Ref: 1PU86

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița degetului mare
Dia de bază.1 / 4 "
Înălțimea bazei0
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaPasivată
Calitate18-8
Inaltimea capului1 / 8 "
Înălţime1 / 4 "
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Inălțime totală1 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Tip filetUNC
TipStil hexagonal 3
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7220SS Piuliță mare 4-40, 5 buc