Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822230G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 5/8-18 X 2, 25BUC | AB6QEA 22A460

APPROVED VENDOR 822230G Șurub cu cap hexagonal grad 8 5/8-18 X 2, 25 buc.

În stoc
Element: AB6QEA Model: 822230GCrucea Ref: 22A460
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
€79.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-5/16 "
Calitate8
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.65
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822230G Șurub cu cap hexagonal grad 8 5/8-18 X 2, 25 buc.
€79.73 /ambalaj