APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK | AE4XYE 5NWL5

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK

Articol: AE4XYE Model: B69135.025.0165Crucea Ref: 5NWL5

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.390 "
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.500 "
Grip Range0.027-0.165 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.028 "
Mărimea găurii0.390 "
Lungime0.577 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu nervuri
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.12
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK