VANZATOR APROBAT BR.01202006.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 1/2-20 x 6 picioare | AA2LML 10P771

APPROVED VENDOR BR.01202006.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-20 x 6 picioare

Articol: AA2LML Model: BR.01202006.PL.DARCrucea Ref: 10P771
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€173.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-20
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.93
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.01202006.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 1/2-20 x 6 picioare
€173.84 /unitate