VANZATOR APROBAT BR.05801806.PL.DAR Tijă filetată Oțel inoxidabil 5/8-18 x 6 picioare | AA2LMN 10P773

APPROVED VENDOR BR.05801806.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 6 picioare

Articol: AA2LMN Model: BR.05801806.PL.DARCrucea Ref: 10P773
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€277.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0915
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.05801806.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 6 picioare
€277.86 /unitate