Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR BR.51602403.PL.DAR Threaded Rod Stainless Steel 5/16-24 x 3 Feet | AA2LMF 10P766

APPROVED VENDOR BR.51602403.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-24 x 3 picioare

În stoc
Articol: AA2LMF Model: BR.51602403.PL.DARCrucea Ref: 10P766

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€37.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
Material360 aliaj de alamă
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessB55
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BR.51602403.PL.DAR Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-24 x 3 picioare
€37.76 /unitate