Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT BSZ03-100 Nit Semi-Tubular 9/64 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WXH 1HBP7

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Nit semi-tubular 9/64 X 3/16 inch, 100PK

În stoc
Articol: AA9WXH Model: BSZ03-100Crucea Ref: 1HBP7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareazinc
Grip Range0.087 - 0.117 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Mărimea găurii0.156 "
Nituit Dia.9 / 64 "
Lungimea nitului3 / 16 "
Material nitOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308203000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Nit semi-tubular 9/64 X 3/16 inch, 100PK
€24.38 /ambalaj