Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT CPB134 Coroană înaltă de nuci de ghindă 5/16-18, 10PK | AF2QYP 6XEK1

APPROVED VENDOR CPB134 Coroană înaltă de nuci de ghindă 5/16-18, 10 buc

În stoc
Articol: AF2QYP Model: CPB134Crucea Ref: 6XEK1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€11.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
CuloriOţel
finalizareazinc
Înălţime11 / 16 "
Material12L14 Oțel
Reumpleri6XEE7
Rockwell HardnessB80 la B90
Adâncimea firului3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipCoroana înaltă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CPB134 Coroană înaltă de nuci de ghindă 5/16-18, 10 buc
€11.75 /ambalaj