Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT DHL038N0000Z-PK100 Șaibă de blocare divizată 3/8 inch, 100UC | AA9NJL 1EAF7

APPROVED VENDOR DHL038N0000Z-PK100 Șaibă de blocare despicată 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9NJL Model: DHL038N0000Z-PK100Crucea Ref: 1EAF7
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
€30.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.377 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.688 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.115 "
Grosime Toleranță+0.010 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHL038N0000Z-PK100 Șaibă de blocare despicată 3/8 inch, 100 buc.
€30.75 /ambalaj