Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT DHO-30ST PA Inel de reținere Diametrul alezajului intern 30Mm, 25PK | AE3KNN 5DU84

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Inel de reținere Diametrul găurii intern 30Mm, 25PK

În stoc
Articol: AE3KNN Model: DHO-30ST PACrucea Ref: 5DU84
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
€15.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.70mm
Se potrivește Dia Groove.31.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Bore Dia.30mm
DO gratuit32.10mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.25mm
Diametrul gaurii.2mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.2mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Inel de reținere Diametrul găurii intern 30Mm, 25PK
€15.84 /ambalaj