Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHO-34SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 34mm | AE3FQM 5DA16

APPROVED VENDOR DHO-34SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 34 mm

În stoc
Articol: AE3FQM Model: DHO-34SACrucea Ref: 5DA16
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
€12.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.85mm
Se potrivește Dia Groove.35.70mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.6mm
Pentru Bore Dia.34mm
DO gratuit36.50mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.25mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.5mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-34SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 34 mm
€12.97 /unitate