TRIPP LITE SS7619-15 Suprimator de supratensiune 15A 24 Prize 15ft Gri | AC2HJD 2KGE2

TRIPP LITE SS7619-15 Suprimator de supratensiune 15A 24 Prize 15ft Gri

Element: AC2HJD Model: SS7619-15Crucea Ref: 2KGE2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€320.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriGri
Lungime cablu15ft
Adâncime1.5 "
Ecartament / Conductor14/3
CalitateIndustrial
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime72 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune22kA
Grad medicalNu
Stil de montareClemă
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere24
Distanță centru ieșire69mm
Jouli evaluați450
Voltaj120
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5605
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)193.55
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)
    • Protecție la supratensiune prin telefon / fax (nu)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRCuloriLungime cabluNumăr de puncte de desfacereIndicator de putereLăţimeAdâncimeCalitatePreț
TRIPP LITE DRS1215 Suprimator de supratensiune 15a 14 Prize 15 picioare | AC2UTV 2MY44 DRS121540 până la 80 dBNegru15ft14Nu4"1.75 "Industrial€257.50
TRIPP LITE TLP1008TELTV Suprimator de supratensiune 15a 10 Prize 8ft Negru | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTVPână la 40 dBNegru8ft10Da5"2.25 "Rezidențial€117.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE SS7619-15 Suprimator de supratensiune 15A 24 Prize 15ft Gri
€320.64 /unitate