Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE DRS1215 Suprimator de supratensiune 15a 14 Prize 15 picioare | AC2UTV 2MY44

TRIPP LITE DRS1215 Suprimator de supratensiune 15a 14 Prize 15 picioare

În stoc
Element: AC2UTV Model: DRS1215Crucea Ref: 2MY44

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€254.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriNegru
Lungime cablu15ft
Adâncime1.75 "
CalitateIndustrial
Înălţime1.75 "
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime19 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune120kA
Stil de montarePortbagaj
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere14
Distanță centru ieșire38.9 mm față și 38.9 mm spate
Fază1
Plug TypeNEMA 5-15P
Indicator de putereNu
Jouli evaluați3840
Tip recipientNR 5-15R
Voltaj120
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.47
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRCuloriLungime cabluNumăr de puncte de desfacereIndicator de putereLăţimeAdâncimeCalitatePreț
TRIPP LITE SS7619-15 Suprimator de supratensiune 15A 24 Prize 15ft Gri | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Gri15ft24-1.5 "1.5 "Industrial€239.09
RFQ
TRIPP LITE TLP1008TELTV Suprimator de supratensiune 15a 10 Prize 8ft Negru | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTVPână la 40 dBNegru8ft10Da5"2.25 "Rezidențial€112.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE DRS1215 Suprimator de supratensiune 15a 14 Prize 15 picioare
€254.27 /unitate