Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE TLP1008TELTV Suprimator de supratensiune 15a 10 Prize 8ft Negru | AC6FCK 33L738

TRIPP LITE TLP1008TELTV Suprimator de supratensiune 15a 10 Prize 8ft Negru

În stoc
Element: AC6FCK Model: TLP1008TELTVCrucea Ref: 33L738
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
€117.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriNegru
Port de comunicare(2) Coaxial, (3) Telefon RJ11
Lungime cablu8ft
Adâncime2.25 "
Ecartament / Conductor14/3
CalitateRezidențial
Material carcasăPlastic
Hz50/60
Lungime11 39 / 64 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune13.5kA
Grad medicalNu
Stil de montareMai multe găuri de cheie
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRRPână la 40 dB
Număr de puncte de desfacere10
Numărul de prize de transformare4
Distanță centru ieșire28.4 mm standard, 56.8 mm standard și transformator
Indicator de putereDa
Jouli evaluați3330
Voltaj120
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție împotriva supratensiunii (Da)
    • Protecție la supratensiune (Da)
    • Protecție la supratensiune prin telefon / fax (da)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRCuloriLungime cabluNumăr de puncte de desfacereIndicator de putereLăţimeAdâncimeCalitatePreț
TRIPP LITE SS7619-15 Suprimator de supratensiune 15A 24 Prize 15ft Gri | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Gri15ft24-1.5 "1.5 "Industrial€264.99
RFQ
TRIPP LITE DRS1215 Suprimator de supratensiune 15a 14 Prize 15 picioare | AC2UTV 2MY44 DRS121540 până la 80 dBNegru15ft14Nu4"1.75 "Industrial€257.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE TLP1008TELTV Suprimator de supratensiune 15a 10 Prize 8ft Negru
€117.31 /unitate