Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-20SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 20mm | AE3EWL 5CY72

APPROVED VENDOR DSH-20SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 20mm

În stoc
Articol: AE3EWL Model: DSH-20SACrucea Ref: 5CY72

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.50mm
Se potrivește Dia Groove.19mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Shaft Dia.20mm
ID-ul gratuit18.50mm
Groove Dia. Toleranţă-0.13mm
Diametrul gaurii.2mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.2mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-20SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 20mm
€3.92 /unitate